Motion
CONJUNTO DE CUBIERTA DE CPLG DE CADENA TAMAÑO 60

DODGE
SIZE 60 CHAIN CPLG COVER ASSY

Cubierta de acoplamiento de cadena - 5.0000 pulg. D.E., para uso con 6018, 6020
Artículo MI #01067588
No. Fabricante SIZE 60 CHAIN CPLG COVER ASSY
Precio191.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
SIZE 60 CHAIN CPLG COVER ASSY

Cubierta de acoplamiento de cadena - 5.0000 pulg. D.E., para uso con 6018, 6020
Artículo MI #01067588
No. Fabricante SIZE 60 CHAIN CPLG COVER ASSY

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio191.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    2 °
  • Tamaño del acoplamiento
    6018 / 6020
  • Diámetro exterior
    5.0000 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.015 pulg.

Detalles

  • Número de cadena
    60
  • Componente de acoplamiento
    Conjunto de cubierta
  • Estilo de acoplamiento
    Cadena
  • Tipo de acoplamiento
    Metálico
  • Para usar con
    6018, 6020
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    099028
  • Material
    Aluminio
  • Velocidad máxima
    3000 rpm
  • Número de dientes
    18, 20
  • Tipo de pieza
    Conjunto de cubierta
  • Tipo de producto
    Cubiertas de acoplamiento de cadena
  • Espaciado del eje
    Cerrar acoplado
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 225 grados Fahrenheit, mínimo -30
  • UPC_NO
    782475046652

Descripción general

Descripción del fabricante
60 CUBIERTA DEL EMPAQUE DE LA CADENA 099028

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good