Motion
2-5/8F BRIDA POLI-DISC

DODGE
2-5/8F POLY-DISC FLANGE

Brida de Poly-Disc - Tipo elastomérico, Estilo pin, 2-5/8 Tamaño de acoplamiento, Taper-Lock, 1008 Casquillo, Material de hierro fundido
Artículo MI #01067595
No. Fabricante 2-5/8F POLY-DISC FLANGE
Precio103.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
2-5/8F POLY-DISC FLANGE

Brida de Poly-Disc - Tipo elastomérico, Estilo pin, 2-5/8 Tamaño de acoplamiento, Taper-Lock, 1008 Casquillo, Material de hierro fundido
Artículo MI #01067595
No. Fabricante 2-5/8F POLY-DISC FLANGE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$103.71/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    2 °
  • Tamaño del casquillo
    1008
  • Tamaño del acoplamiento
    2-5/8
  • Longitud a través del orificio
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.6250 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.0313 pulg.

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Bloqueo cónico
  • Estilo de acoplamiento
    Pasador
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Material de la brida
    Hierro fundido
  • Número de catálogo del fabricante
    008058
  • Tipo de producto
    Bridas Poly-Disc
  • Fijación del eje
    Casquillo
  • Espaciado del eje
    Cerrar acoplado

Descripción general

Descripción del fabricante
F BRIDA PARA 2-5/8 1008 FLEX CPLG 008058

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good