Motion
3-1/4H BRIDA POLI-DISC

DODGE
3-1/4H POLY-DISC FLANGE

Brida de Poly-Disc - Tipo elastomérico, Estilo pin, 3-1/4 Tamaño de acoplamiento, Taper-Lock, 1210 Casquillo, Material de hierro fundido
Artículo MI #01067606
No. Fabricante 3-1/4H POLY-DISC FLANGE
Precio121.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
3-1/4H POLY-DISC FLANGE

Brida de Poly-Disc - Tipo elastomérico, Estilo pin, 3-1/4 Tamaño de acoplamiento, Taper-Lock, 1210 Casquillo, Material de hierro fundido
Artículo MI #01067606
No. Fabricante 3-1/4H POLY-DISC FLANGE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio121.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    2 °
  • Tamaño del casquillo
    1210
  • Tamaño del acoplamiento
    3-1/4
  • Longitud a través del orificio
    1.1250 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.2500 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.0313 pulg.

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Bloqueo cónico
  • Estilo de acoplamiento
    Pasador
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Material de la brida
    Hierro fundido
  • Número de catálogo del fabricante
    008059
  • Tipo de producto
    Bridas Poly-Disc
  • Fijación del eje
    Casquillo
  • Espaciado del eje
    Cerrar acoplado

Descripción general

Descripción del fabricante
H BRIDA PARA 3-1/4 1210 FLEX CPLG 008059
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"