Motion
10H BRIDA POLI-DISC

DODGE
10H POLY-DISC FLANGE

Brida de Poly-Disc - Tipo elastomérico, Estilo pin, 10 Tamaño de acoplamiento, Taper-Lock, 3030 Casquillo, Material de hierro fundido
Artículo MI #01067672
No. Fabricante 10H POLY-DISC FLANGE
Precio887.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
10H POLY-DISC FLANGE

Brida de Poly-Disc - Tipo elastomérico, Estilo pin, 10 Tamaño de acoplamiento, Taper-Lock, 3030 Casquillo, Material de hierro fundido
Artículo MI #01067672
No. Fabricante 10H POLY-DISC FLANGE
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
Precio887.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    2 °
  • Tamaño del casquillo
    3030
  • Tamaño del acoplamiento
    10
  • Longitud a través del orificio
    3.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    10.0000 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.0313 pulg.

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Bloqueo cónico
  • Estilo de acoplamiento
    Pasador
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Material de la brida
    Hierro fundido
  • Número de catálogo del fabricante
    008049
  • Tipo de producto
    Bridas Poly-Disc
  • Fijación del eje
    Casquillo
  • Espaciado del eje
    Cerrar acoplado

Descripción general

Descripción del fabricante
H BRIDA PARA FLEX CPLG #10 3030 008049