Motion
CONJUNTO DE ACOPLAMIENTO ACANALADO DE 2"

Dodge
2" RIBBED COUPLING ASSEMBLY

Acoplamiento rígido de sujeción - Orificio - Lateral 1: 2.0000 pulg.
Artículo MI #01067801
No. Fabricante 2" RIBBED COUPLING ASSEMBLY
Precio696.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
2" RIBBED COUPLING ASSEMBLY

Acoplamiento rígido de sujeción - Orificio - Lateral 1: 2.0000 pulg.
Artículo MI #01067801
No. Fabricante 2" RIBBED COUPLING ASSEMBLY

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$696.46/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    2.0000 pulg.
  • Diámetro interno
    2.0000 pulg.
  • Longitud del orificio
    7.9375 pulg.
  • Longitud del acoplamiento
    7.9375 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    2
  • Diámetro exterior
    5.25 pulg.

Detalles

  • Ajuste del orificio
    Interferencia
  • Estándar de tolerancia de orificio
    Personalizado
  • País de origen
    EE. UU.
  • Estilo de acoplamiento
    Rígido
  • Tipo de acoplamiento
    Metálico
  • Lubricación
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    009011
  • Velocidad máxima
    3635 rpm
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Fijación del eje
    Aburrido al tamaño
  • Espaciado del eje
    Cerrar acoplado
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 285 grados Fahrenheit, mínimo -100
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    9400 pulg-lb
  • UPC_NO
    782475007042

Descripción general

Descripción del fabricante
2 ACOPLAMIENTO ACOPLADO 009011