Motion
2 11/16 CONJUNTO DE ACOPLAMIENTO ACANALADO

Dodge
2 11/16 RIBBED COUPLING ASSEMBLY

Acoplamiento rígido de sujeción - Orificio - Lateral 1: 2.6875 pulg.
Artículo MI #01067825
No. Fabricante 2 11/16 RIBBED COUPLING ASSEMBLY
Precio1,253.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
2 11/16 RIBBED COUPLING ASSEMBLY

Acoplamiento rígido de sujeción - Orificio - Lateral 1: 2.6875 pulg.
Artículo MI #01067825
No. Fabricante 2 11/16 RIBBED COUPLING ASSEMBLY

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,253.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    2.6875 pulg.
  • Diámetro interno
    2.6875 pulg.
  • Longitud del orificio
    10.5625 pulg.
  • Longitud del acoplamiento
    10.5625 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    2.6875
  • Diámetro exterior
    6.75 pulg.

Detalles

  • Ajuste del orificio
    Interferencia
  • Estándar de tolerancia de orificio
    Personalizado
  • País de origen
    EE. UU.
  • Estilo de acoplamiento
    Rígido
  • Tipo de acoplamiento
    Metálico
  • Lubricación
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    009017
  • Velocidad máxima
    2830 rpm
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Fijación del eje
    Aburrido al tamaño
  • Espaciado del eje
    Cerrar acoplado
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 285 grados Fahrenheit, mínimo -100
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    22900 pulg-lb
  • UPC_NO
    782475007103

Descripción general

Descripción del fabricante
2 11/16 ACOPLAMIENTO ACOPLADO 009017