Motion
3 1/4 CONJUNTO DE ACOPLAMIENTO ACANALADO

Dodge
3 1/4 RIBBED COUPLING ASSEMBLY

Acoplamiento rígido de sujeción - Orificio - Lateral 1: 3.2500 pulg.
Artículo MI #01067844
No. Fabricante 3 1/4 RIBBED COUPLING ASSEMBLY
Precio2,661.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
3 1/4 RIBBED COUPLING ASSEMBLY

Acoplamiento rígido de sujeción - Orificio - Lateral 1: 3.2500 pulg.
Artículo MI #01067844
No. Fabricante 3 1/4 RIBBED COUPLING ASSEMBLY
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
Su precio$2,661.35/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    3.2500 pulg.
  • Diámetro interno
    3.2500 pulg.
  • Longitud del orificio
    12.25 pulg.
  • Longitud del acoplamiento
    12.2500 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    3.25
  • Diámetro exterior
    8.25 pulg.

Detalles

  • Ajuste del orificio
    Interferencia
  • Estándar de tolerancia de orificio
    Personalizado
  • País de origen
    EE. UU.
  • Estilo de acoplamiento
    Rígido
  • Tipo de acoplamiento
    Metálico
  • Lubricación
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    009021
  • Velocidad máxima
    2315 rpm
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Fijación del eje
    Aburrido al tamaño
  • Espaciado del eje
    Cerrar acoplado
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 285 grados Fahrenheit, mínimo -100
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    40500 pulg-lb
  • UPC_NO
    782475388905

Descripción general

Descripción del fabricante
3-1/4 ACOPLAMIENTO ACOPLADO 009021

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos