Especificaciones
Dimensions
- Longitud total1-7/8 pulg.
- Thread Length0.3100 pulg.
- Tamaño de la rosca#4 – 40
Details
- BiselEnchufe
- Administración de refrigeranteExterno
- Recubrimiento de acabadoNegro
- MaterialAcero de alta velocidad
- Number Of Flutes2
- Serie2090
- Estilo de toquePunto espiral
- Tipo de toqueGrifo manual
- Dirección de roscaMano derecha
- Thread Limit/FitH2
Descripción general
Descripción del fabricante
34400 2090 4-40 H2 SP PT TAP DE TAPÓN DE TAPÓN