Motion
MT3534402
Macho de roscar de punta espiral ShearTap toca Serie 2090 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento negro, bisel de tapón, 2 canales, #4 – 40 Tamaño de rosca
Artículo MI #01067901
No. Fabricante MT3534402
Precio22.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de punta espiral ShearTap toca Serie 2090 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento negro, bisel de tapón, 2 canales, #4 – 40 Tamaño de rosca
Artículo MI #01067901
No. Fabricante MT3534402
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
Precio22.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1-7/8 pulg.
  • Rosca Longitud  
    0.3100 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #4 – 40

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Negro
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    2
  • Serie
    2090
  • Estilo de toque
    Punto espiral
  • Tipo de toque
    Grifo manual
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H5

Descripción general

Descripción del fabricante
34402 2090 4-40 H5 SP PT TAP DE TAPÓN DE TAPÓN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo