Especificaciones
Dimensions
- Longitud total2 pulg.
- Thread Length0.3800 pulg.
- Tamaño de la rosca#6 – 32
Details
- BiselEnchufe
- Administración de refrigeranteExterno
- Recubrimiento de acabadoNegro
- MaterialAcero de alta velocidad
- Number Of Flutes2
- Serie2090
- Estilo de toquePunto espiral
- Tipo de toqueGrifo manual
- Dirección de roscaMano derecha
- Thread Limit/FitH2
Descripción general
Descripción del fabricante
34404 2090 6-32 H2 SP PT TAP DE TAPÓN DE TAPÓN