Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara2-1/8 pulg.
- Espaciado máx. entre orificios de pernos3-3/8 x 5-1/4 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos2-7/16 x 4-15/16 pulg.
- Altura de montaje6.1250 pulg.
- Placa de montaje Tamaño4-1/2 x 6-1/2 pulg.
- Diámetro de la rueda4-15/16 pulg.
Detalles
- Rango de capacidad de carga de las ruedas1,000 a 1,999 lb
- Tipo de plataforma de ruedaServicio pesado
- Serie de ruedasSerie HS
- Tipo de ruedaRígido
- Capacidad de carga1500 lb
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoRuedas de placa
- Tipo de cojinete de ruedaConocido
- Dureza de la rueda188 BHN
- Tipo de material de ruedaCon bridas