Motion
MT3534421
Macho de roscar de punta espiral ShearTap-Spiral Point, serie 2090 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento negro, bisel de tapón, 3 canales, tamaño de rosca 1/4 – 28
Artículo MI #01068004
No. Fabricante MT3534421
Price$18.08/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de punta espiral ShearTap-Spiral Point, serie 2090 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento negro, bisel de tapón, 3 canales, tamaño de rosca 1/4 – 28
Artículo MI #01068004
No. Fabricante MT3534421
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
Su precio$18.08/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Thread Length  
    0.6300 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4 – 28

Details

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Negro
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Number Of Flutes  
    3
  • Serie
    2090
  • Estilo de toque
    Punto espiral
  • Tipo de toque
    Grifo manual
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Thread Limit/Fit  
    H4

Descripción general

Descripción del fabricante
34421 2090 1/4-28 H4 SP TAPÓN PT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo