Motion
ELEMENTO DE NEOPRENO PARAFLEXIBLE PX50

DODGE
PX50 PARA-FLEX NEOPRENE ELEMENT

Elemento de acoplamiento del neumático - Material del elemento de neopreno
Artículo MI #01071830
No. Fabricante PX50 PARA-FLEX NEOPRENE ELEMENT
Precio238.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
PX50 PARA-FLEX NEOPRENE ELEMENT

Elemento de acoplamiento del neumático - Material del elemento de neopreno
Artículo MI #01071830
No. Fabricante PX50 PARA-FLEX NEOPRENE ELEMENT
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
Precio238.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    4 °
  • Desalineación axial
    0.3125 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    PX50
  • Exterior Diámetro  
    5.25 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.125 pulg.
  • Ancho
    16.84 cm

Detalles

  • Certificado ATEX
    SÍ
  • Componente de acoplamiento
    Elemento
  • Estilo de acoplamiento
    Neumático
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Material del elemento
    Neopreno
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    1.43 CV
  • Lubricación
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    011296
  • Velocidad máxima
    4500 rpm
  • Tipo de producto
    Neumáticos de acoplamiento y elementos flexibles
  • Serie
    Para-Flex
  • Espaciado del eje
    Cerrar acoplado
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 180 grados Fahrenheit, mínimo -45
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    900 pulg-lb
  • Rigidez torsional
    224 pulg-lb/grado
  • UPC_NO
    782475010264

Descripción general

Descripción del fabricante
PX50 ELEMENTO NEOPRENO 011296