Motion
S-224-EO
Rueda de placa - Serie 200 , Material de rueda de caucho duro, Diámetro de rueda de 4 pulg., Ancho de cara de 1-1/2 pulg., Capacidad de carga de 300 lb
Artículo MI #01072113
No. Fabricante S-224-EO
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de placa - Serie 200 , Material de rueda de caucho duro, Diámetro de rueda de 4 pulg., Ancho de cara de 1-1/2 pulg., Capacidad de carga de 300 lb
Artículo MI #01072113
No. Fabricante S-224-EO
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    1-1/2 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    4 x 5-1/8 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    3 x 4 pulg.
  • Altura de montaje
    5.0000 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    4 x 5-1/8 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    4 pulg.

Detalles

  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    0 a 599 lb
  • Tipo de plataforma de rueda
    Líder
  • Serie de ruedas
    Serie 200
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Capacidad de carga
    300 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Color de la banda de rodadura
    Negro
  • Tipo de cojinete de rueda
    Sin aceite
  • Dureza de la rueda
    70D
  • Tipo de material de rueda
    Goma dura

Descripción general

Descripción del fabricante
S-224-EO CAJA GIRATORIA 200 4X1-1/2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo