Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del círculo de bolas0.8750 pulg.
- Jefe0.2000 pulg.
- Diámetro nominal del tornillo0.1250 pulg.
- Peso de la tuerca0.7 lb
- Diámetro mínimo de la raíz0.7350 pulg.
- Peso del tornillo1.78 pies-libras
- Apriete para elevar 1 lb0.035 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioTuerca esférica SRT
- Tuerca de bolas por circuito91/182
- Capacidad de carga dinámica1942 lb
- Capacidad de carga estática18063 lb
- Dirección de roscaMano derecha