Motion
SBN9574 TUERCA DE BOLA (C1) 0375-0125 DER.

Nook
SBN9574 BALL NUT (C1) 0375-0125 RH

Tuerca de bola SRT - diámetro nominal del tornillo de 0.0625 in, dirección de rosca a la derecha
Artículo MI #01072186
No. Fabricante SBN9574 BALL NUT (C1) 0375-0125 RH
Precio314.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nook
SBN9574 BALL NUT (C1) 0375-0125 RH

Tuerca de bola SRT - diámetro nominal del tornillo de 0.0625 in, dirección de rosca a la derecha
Artículo MI #01072186
No. Fabricante SBN9574 BALL NUT (C1) 0375-0125 RH
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
Precio314.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo de bolas
    0.3750 pulg.
  • Jefe
    0.1250 pulg.
  • Diámetro nominal del tornillo
    0.0625 pulg.
  • Peso de la tuerca
    0.13 lb
  • Diámetro mínimo de la raíz
    0.3000 pulg.
  • Peso del tornillo
    0.31 pies-libras
  • Apriete para elevar 1 lb
    0.022 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Tuerca esférica SRT
  • Tuerca de bolas por circuito
    60/60
  • Capacidad de carga dinámica
    136 lb
  • Capacidad de carga estática
    1415 lb
  • Dirección de rosca
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
SBN9574 TUERCA DE BOLA (C1) 0375-0125 DER.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo