Motion
S-4010-AT
Rueda giratoria semineumática Cush-N-Tuf : capacidad de 550 lb, 10 pulg. de diámetro, tamaño de neumático 10 x 2.75
Artículo MI #01072492
No. Fabricante S-4010-AT
Precio317.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda giratoria semineumática Cush-N-Tuf : capacidad de 550 lb, 10 pulg. de diámetro, tamaño de neumático 10 x 2.75
Artículo MI #01072492
No. Fabricante S-4010-AT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio317.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    2-3/4 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    3-3/8 x 5-1/4 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    2-7/16 x 4-15/16 pulg.
  • Altura de montaje
    11.5000 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    4-1/2 x 6-1/4 pulg.
  • Tamaño del neumático
    10 x 2.75
  • Diámetro de la rueda
    10 pulg.

Detalles

  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    0 a 599 lb
  • Tipo de plataforma de rueda
    Cúsh-N-Tuf .
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Capacidad de carga
    550 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Ruedas neumáticas
  • Tipo de cojinete de rueda
    Bola
  • Dureza de la rueda
    75A
  • Tipo de rueda
    Semineumático

Descripción general

Descripción del fabricante
S-4010-AT CAJA GIRATORIA 4000 10X2.75

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo