Motion
S-4208-AT
Rueda giratoria semineumática Cush-N-Flex - Capacidad de 450 lb, 8 pulg. de diámetro, Tamaño de neumático 8 x 2.50
Artículo MI #01072539
No. Fabricante S-4208-AT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda giratoria semineumática Cush-N-Flex - Capacidad de 450 lb, 8 pulg. de diámetro, Tamaño de neumático 8 x 2.50
Artículo MI #01072539
No. Fabricante S-4208-AT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    2-1/2 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    3 x 3-5/8 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    2-5/8 x 3 pulg.
  • Altura de montaje
    9.5000 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    4 x 4-1/2 pulg.
  • Tamaño del neumático
    8 x 2.50
  • Diámetro de la rueda
    8 pulg.

Detalles

  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    0 a 599 lb
  • Tipo de plataforma de rueda
    Cúsh-N-Tuf .
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Capacidad de carga
    450 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Ruedas neumáticas
  • Tipo de cojinete de rueda
    Bola
  • Dureza de la rueda
    75A
  • Tipo de rueda
    Semineumático

Descripción general

Descripción del fabricante
S-4208-AT CAJA GIRATORIA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo