Motion
S-524-D
Diámetro de rueda de 4.0000 pulg., ancho de cara de 2.0000 pulg., capacidad de carga de 750 lb
Artículo MI #01072572
No. Fabricante S-524-D
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro de rueda de 4.0000 pulg., ancho de cara de 2.0000 pulg., capacidad de carga de 750 lb
Artículo MI #01072572
No. Fabricante S-524-D
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    2.0000 pulg.
  • Altura total
    5-5/8 pulg.
  • Peso
    8 lb
  • Diámetro de la rueda
    4.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de rueda
    Giro
  • Capacidad de carga
    750 lb
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Serie
    52
  • Tipo
    Dura Duralast

Descripción general

Descripción del fabricante
S-524-D RUEDA GIRATORIA 52 4X2 DURALAST

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo