Especificaciones
Dimensiones
- Espaciado máx. entre orificios de pernos7 x 7 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos7 x 7 pulg.
- Altura de montaje24.5000 pulg.
- Placa de montaje Tamaño8-1/2 x 8-1/2 pulg.
- Tamaño del neumático6.90/9
- Diámetro de la rueda21 pulg.
Detalles
- Presión del aire125 psi
- Rango de capacidad de carga de las ruedas2,000 a 3,999 lb
- Tipo de plataforma de ruedaCush-N-Aire
- Tipo de ruedaGiro
- Capacidad de carga2800 lb
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Calificación de capas10(E)
- Tipo de productoRuedas neumáticas
- Tipo de cojinete de ruedaConocido
- Tipo de ruedaNeumático