Motion
S-70250-PR
Rueda giratoria neumática de soporte de tierra Cush-N-Aire - Capacidad de 3800 lb, 25 pulg. de diámetro, Tamaño de neumático 7.50/10
Artículo MI #01073030
No. Fabricante S-70250-PR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda giratoria neumática de soporte de tierra Cush-N-Aire - Capacidad de 3800 lb, 25 pulg. de diámetro, Tamaño de neumático 7.50/10
Artículo MI #01073030
No. Fabricante S-70250-PR
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    7 x 7 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    7 x 7 pulg.
  • Altura de montaje
    28.7500 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    8-1/2 x 8-1/2 pulg.
  • Tamaño del neumático
    7.50/10
  • Diámetro de la rueda
    25 pulg.

Detalles

  • Presión del aire
    100 psi
  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    2,000 a 3,999 lb
  • Tipo de plataforma de rueda
    Cush-N-Aire
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Capacidad de carga
    3800 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Calificación de capas
    10(E)
  • Tipo de producto
    Ruedas neumáticas
  • Tipo de cojinete de rueda
    Conocido
  • Tipo de rueda
    Neumático

Descripción general

Descripción del fabricante
S-70250-PR CAJA GIRATORIA DE 7000 25"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"