Motion
DCR4-2.25

DODGE
DCR4-2.25

Reductor de velocidad helicoidal concéntrico en línea MAXUM - 2.225:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido
Artículo MI #01073146
No. Fabricante DCR4-2.25
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
DCR4-2.25

Reductor de velocidad helicoidal concéntrico en línea MAXUM - 2.225:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido
Artículo MI #01073146
No. Fabricante DCR4-2.25
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación
    2.225:1
  • Peso
    330.00 lb

Detalles

  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Tipo de reductor
    Concéntrico en línea

Descripción general

Descripción del fabricante
DCR4-2.25 REDUCTOR DE VELOCIDAD 299069
  • El paquete compacto y resistente genera un rendimiento fiable en menos espacio
  • Diseño de capacidad máxima, paredes internas integrales, montaje en base de pies
  • Las carcasas de hierro fundido de alta resistencia proporcionan resistencia y rigidez para aplicaciones industriales
  • El diseño con pasador y mecanizado de precisión proporciona una alineación adecuada del engranaje bajo carga
  • El nuevo engranaje helicoidal con mayor capacidad reduce el coste o prolonga la vida útil
  • Caja carburizada, dientes, engranajes y piñones acabados con precisión 98 % eficiente por etapa
  • Fabricante: Dodge
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"