Motion
TCR5-194.6

DODGE
TCR5-194.6

Reductor de velocidad helicoidal concéntrico en línea MAXUM - 192.4:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido
Artículo MI #01073420
No. Fabricante TCR5-194.6
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TCR5-194.6

Reductor de velocidad helicoidal concéntrico en línea MAXUM - 192.4:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido
Artículo MI #01073420
No. Fabricante TCR5-194.6
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación
    192.4:1
  • Peso
    450.00 lb

Detalles

  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Tipo de reductor
    Concéntrico en línea

Descripción general

Descripción del fabricante
TCR5-194.6 REDUCTOR DE VELOCIDAD 299114
  • El paquete compacto y resistente genera un rendimiento fiable en menos espacio
  • Diseño de capacidad máxima, paredes internas integrales, montaje en base de pies
  • Las carcasas de hierro fundido de alta resistencia proporcionan resistencia y rigidez para aplicaciones industriales
  • El diseño con pasador y mecanizado de precisión proporciona una alineación adecuada del engranaje bajo carga
  • El nuevo engranaje helicoidal con mayor capacidad reduce el coste o prolonga la vida útil
  • Caja carburizada, dientes, engranajes y piñones acabados con precisión 98 % eficiente por etapa
  • Fabricante: Dodge

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good