Especificaciones
Dimensiones
- Punto de ebullición132° C
- Tamaño del contenedor10 oz.
- Gravedad específica0.864 a 20° C
- Contenido de VOC0.1497
Detalles
- AparienciaLíquido rojizo
- AplicaciónPropósito general
- ColorRojo
- ComposiciónDestilados de petróleo con hidrotratamiento intenso, hidrocarburo alifático LVP, aditivo patentado, diisobutilo cetona, alcohol alifático n.o 1, alcohol alifático n.o 2, propelente de dióxido de carbono
- Tipo de contenedorLata de aerosol
- Características y beneficios• FUERZA SIN IGUAL: No hay espacio demasiado estrecho para alcanzarlo, gracias a la capacidad de Kroil de penetrar en la abertura, rosca o hendidura más pequeña • ACEITE DE PENETRACIÓN INDUSTRIAL: Aceite penetrante diseñado con resistencia industrial para eliminar y prevenir el óxido, desplazar el agua y proteger el metal • FÁCIL DE USAR: Aplicación puntual con lata de aerosol • PROTECCIÓN A PRUEBA DE óxido: El penetrante deja una capa protectora para evitar la corrosión y la formación de óxido
- InflamabilidadInflamable
- Punto de inflamación132°F (55.5°C) COT
- Clasificación de inflamabilidad del GHSAerosol inflamable Categoría 2
- Página de producto del fabricante
- OlorDisolvente
- Rango de pHpH: 5-6
- RegulacionesReglamento 49 C.F.R. 171.8 de la FDA
- TipoPenetrante/lubricante
- Viscosidad3.18 cSt a 40° C
Descripción general
- FUERZA SIN IGUAL: ningún espacio es demasiado estrecho para alcanzarlo, gracias a la capacidad de Kroil de penetrar en la abertura, el hilo o la hendidura más pequeña
- ACEITE DE PENETRACIÓN INDUSTRIAL: Aceite penetrante diseñado con resistencia industrial para eliminar y prevenir el óxido, desplazar el agua y proteger el metal
- FÁCIL DE USAR: Aplicación puntual con lata de aerosol
- PROTECCIÓN A PRUEBA DE óxido: el penetrante deja una capa protectora para evitar la corrosión y la formación de óxido