Motion
SK102C
Penetrante/lubricante - 10 oz, lata de aerosol, color rojo
Artículo MI #01073436
No. Fabricante SK102C
Precio37.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Penetrante/lubricante - 10 oz, lata de aerosol, color rojo
Artículo MI #01073436
No. Fabricante SK102C

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio37.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    132° C
  • Tamaño del contenedor
    10 oz
  • Gravedad específica
    0.866 a 20° C
  • Contenido de VOC
    0.1453

Detalles

  • Apariencia
    Líquido rojizo
  • Aplicación
    Propósito general
  • Color
    Rojo
  • Composición
    Alcohol alifático, dióxido de carbono, éter de glicol, destilados ligeros de petróleo, aditivos patentados, destilados de petróleo con hidrotratamiento intensivo, silicona
  • Tipo de contenedor
    Lata de aerosol
  • Características y beneficios
    • FÓRMULA ÚNICA: Fórmula tradicional Kroil con los beneficios añadidos de la silicona • ACTUACIÓN RÁPIDA: Afloje rápidamente el óxido resistente o descongele las piezas metálicas congeladas • ACEITE DE PENETRACIÓN INDUSTRIAL: El aceite de alta solvencia penetra en espacios reducidos para romper el óxido y lubricar las piezas metálicas • LIMPIA Y PROTEGE: Limpia y proporciona una penetración y prevención de óxido superiores
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Punto de inflamación
    132°F (55.5°C) COT
  • Clasificación de inflamabilidad del GHS
    Aerosol inflamable Categoría 2
  • Página de producto del fabricante
  • Olor
    Disolvente
  • Rango de pH
    pH: 5-6
  • Regulaciones
    Reglamento 49 C.F.R. 171.8 de la FDA
  • Tipo
    Penetrante/lubricante
  • UPC_NO
    857236004834
  • Viscosidad
    3.18 cSt a 40° C

Descripción general

Descripción del fabricante
SK102C SILIKROIL, COCER CON SILICONA
  • FÓRMULA ÚNICA: fórmula tradicional Kroil con los beneficios añadidos de la silicona
  • ACCIONAMIENTO RÁPIDO: afloje rápidamente el óxido resistente o descongele las piezas metálicas congeladas
  • ACEITE DE PENETRACIÓN INDUSTRIAL: El aceite de alta solvencia penetra en espacios reducidos para romper el óxido y lubricar las piezas metálicas
  • LIMPIA Y PROTEGE: Limpia y proporciona una penetración superior y prevención del óxido

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"