Especificaciones
Dimensiones
- Punto de ebullición132° C
- Tamaño del contenedor1 galón (EE. UU.)
- Gravedad específica0.864 a 20° C
- Contenido de VOC0.1497
Detalles
- AparienciaLíquido rojizo
- AplicaciónPropósito general
- ColorRojo
- ComposiciónAlcohol alifático, éter glicol, destilados ligeros de petróleo, aditivos patentados, destilados de petróleo con hidrotratamiento intenso
- Tipo de contenedorPuede
- Características y beneficios• RÁPIDO: penetra profundamente y afloja rápidamente las piezas congeladas y atascadas. Funciona más rápido y de forma más eficiente basándose en la fórmula única de este penetrante de alto rendimiento • FUERZA SIN IGUAL: Combate la corrosión y elimina el óxido • PRINCIPIOS INDUSTRIALES: Afloja las piezas metálicas agarrotadas, limpia, penetra y desplaza la humedad en las piezas metálicas • PROTEGER EL METAL: Aceite penetrante que no ataca ni daña el metal y es seguro en todos los metales • APLICACIÓN DE PRECISIÓN: Se utiliza en pequeñas cantidades para aplicaciones precisas con fórmula líquida
- InflamabilidadInflamable
- Punto de inflamación132°F (55.5°C) COT
- Clasificación de inflamabilidad del GHSLíquido inflamable categoría 3
- Página de producto del fabricante
- Calificación NSFH2
- OlorDisolvente
- Rango de pHpH: 5-6
- RegulacionesReglamento 49 C.F.R. 171.8 de la FDA
- TipoPenetrante/lubricante
- UPC_NO857236004124
- Viscosidad3.18 cSt a 40° C
Descripción general
- RÁPIDO: penetra profundamente y afloja rápidamente las piezas congeladas y atascadas. Funciona de forma más rápida y eficiente basándose en la formulación única de este penetrante de alto rendimiento
- FUERZA SIN IGUAL: combate la corrosión y elimina el óxido
- PENETRANTE INDUSTRIAL: Afloja las piezas metálicas agarrotadas, limpia, penetra y desplaza la humedad de las piezas metálicas
- METAL DE PROTECCIÓN: Aceite penetrante que no ataca ni daña el metal y es seguro en todos los metales
- APLICACIÓN DE PRECISIÓN: Usar en pequeñas cantidades para aplicaciones precisas con fórmula líquida