Motion
299141

DODGE
299141

Reductor de velocidad en línea - 9.3:1 Relación, 2-5/8 pulg., Tamaño de entrada de 2.624 pulg., Tipo de entrada de eje sólido, 3.999 pulg., Diámetro de eje de salida de 4 pulg., Reducción doble
Artículo MI #01073577
No. Fabricante 299141
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
299141

Reductor de velocidad en línea - 9.3:1 Relación, 2-5/8 pulg., Tamaño de entrada de 2.624 pulg., Tipo de entrada de eje sólido, 3.999 pulg., Diámetro de eje de salida de 4 pulg., Reducción doble
Artículo MI #01073577
No. Fabricante 299141
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la carcasa
    25.6 x 20.34 x 22.31 pulg.
  • Altura de la carcasa
    22.31 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    25.6 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    20.34 pulg.
  • Tamaño de entrada
    2-5/8 pulg., 2.624 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    7
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 189.870 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    86000 pulg-lbs a 1750 rpm
  • Diámetro del eje de salida
    3.999 pulg., 4 pulg.
  • Relación
    9.3:1
  • Peso
    1305.00 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Potencia de entrada máxima
    270.000 hp a 1750 rpm
  • Capacidad de carga suspendida
    8270 lb
  • Tipo de reductor
    Concéntrico en línea
  • Reducción
    Doble
  • Estándares cumplidos
    AGMA, SO 9002

Descripción general

Descripción del fabricante
DCR7-9.30 REDUCTOR DE VELOCIDAD 299141
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"