Motion
299188

DODGE
299188

Reductor de velocidad en línea - 57.67:1 Relación, 2-1/8 pulg., Tamaño de entrada de 2.124 pulg., Tipo de entrada de eje sólido, 5-1/4 pulg., Diámetro de eje de salida de 5.249 pulg., Reducción triple
Artículo MI #01073984
No. Fabricante 299188
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
299188

Reductor de velocidad en línea - 57.67:1 Relación, 2-1/8 pulg., Tamaño de entrada de 2.124 pulg., Tipo de entrada de eje sólido, 5-1/4 pulg., Diámetro de eje de salida de 5.249 pulg., Reducción triple
Artículo MI #01073984
No. Fabricante 299188
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la carcasa
    30.8 x 23.88 x 27.38 pulg.
  • Altura de la carcasa
    27.38 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    30.8 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    23.88 pulg.
  • Tamaño de entrada
    2-1/8 pulg., 2.124 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    9
  • RPM máximas de salida
    3.420 rpm
  • Par de salida máximo
    184 pulg-lbs
  • Diámetro del eje de salida
    5-1/4 pulg., 5.249 pulg.
  • Relación
    57.67:1
  • Peso
    3409.00 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Potencia de entrada máxima
    94.200 hp a 1750 rpm
  • Capacidad de carga suspendida
    20000 lb
  • Tipo de reductor
    Concéntrico en línea
  • Reducción
    Triple
  • Estándares cumplidos
    AGMA, SO 9002

Descripción general

Descripción del fabricante
TCR9-57.67 REDUCTOR DE VELOCIDAD 299188