Motion
S-EHD-13RH

Hamilton Caster
S-EHD-13RH

Rueda de placa - Serie EHD, Material de rueda de caucho moldeado, Diámetro de rueda de 10 in, Ancho de cara de 3 in, Capacidad de carga de 1000 lb
Artículo MI #01074124
No. Fabricante S-EHD-13RH
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hamilton Caster
S-EHD-13RH

Rueda de placa - Serie EHD, Material de rueda de caucho moldeado, Diámetro de rueda de 10 in, Ancho de cara de 3 in, Capacidad de carga de 1000 lb
Artículo MI #01074124
No. Fabricante S-EHD-13RH
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    3 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    4-1/8 x 6-1/8 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    4-1/8 x 6-1/8 pulg.
  • Altura de montaje
    12.5000 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    6-1/8 x 7-1/2 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    10 pulg.

Detalles

  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    1,000 a 1,999 lb
  • Tipo de plataforma de rueda
    Precisión de alta resistencia
  • Serie de ruedas
    Serie EHD
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Color principal
    Rojo
  • Capacidad de carga
    1000 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Color de la banda de rodadura
    Negro
  • Tipo de cojinete de rueda
    Rodillo
  • Dureza de la rueda
    70A
  • Tipo de material de rueda
    Caucho moldeado

Descripción general

Descripción del fabricante
S-EHD-13RH RUEDA GIRATORIA EHD 10 X3 MORT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo