Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones de la carcasa19.44 x 16.32 x 18.16 pulg.
- Altura de la carcasa18.16 pulg.
- Longitud de la carcasa19.44 pulg.
- Ancho de la carcasa16.32 pulg.
- Tamaño de entrada1-5/8 pulg., 1.624 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante6
- RPM máximas de salida3.800 rpm
- Par de salida máximo71.4 pulg-lbs
- Diámetro del eje de salida3-3/4 pulg., 3.749 pulg.
- Relación57.67:1
- Peso630.00 lb
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaEje sólido
- Potencia de entrada máxima36.200 hp a 1750 rpm
- Capacidad de carga suspendida10500 lb
- Tipo de reductorConcéntrico en línea
- ReducciónTriple
- Estándares cumplidosAGMA, SO 9002
Descripción general
- El paquete compacto y resistente genera un rendimiento fiable en menos espacio
- Diseño de capacidad máxima, paredes internas integrales, montaje en base de pies
- Las carcasas de hierro fundido de alta resistencia proporcionan resistencia y rigidez para aplicaciones industriales
- El diseño con pasador y mecanizado de precisión proporciona una alineación adecuada del engranaje bajo carga
- El nuevo engranaje helicoidal con mayor capacidad reduce el coste o prolonga la vida útil
- Caja carburizada, dientes, engranajes y piñones acabados con precisión 98 % eficiente por etapa
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades del taller de conversiónNuestras tiendas de conversión se asocian con orgullo con Dodge para proporcionar a los clientes de Motion Repair & Services soluciones fiables de ensamblaje de cajas de engranajes Dodge Quantis.
Ver la documentación
Folleto de Dodge Optify Intelli-LubeDodge tiene una sólida tradición de innovación, profundamente arraigada en su ADN. La combinación de su experiencia en ingeniería con OPTIFY le proporciona las herramientas adecuadas para agilizar el mantenimiento y obtener información potente.
Ver la documentación
Folleto de Optify de DodgeDodge OPTIFY es una plataforma de supervisión de condiciones de IIoT basada en la nube que proporciona visibilidad del estado de los activos en tiempo real y analíticas avanzadas para ayudar a evitar tiempos de inactividad no planificados. Al combinar supervisión remota, notificaciones integradas e información basada en datos, mejora la fiabilidad, la seguridad y la planificación del mantenimiento en todas las operaciones.
Ver la documentación
Folleto del respirador Dodge OptifyOPTIFY Breather es una innovadora solución de Internet industrial de las cosas (IIoT) para la supervisión completa del estado del tren motriz, que permite la visibilidad en toda la planta del estado del equipo y ofrece información crítica para maximizar la vida útil de la caja de engranajes e identificar posibles fallos antes de que ocurran.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Folleto de capacidades de cemento
Optimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Estudio de caso del embalaje de salchichas Dodge
Un líder del sector y un productor de salchichas enlatadas con sede en Ohio experimentaron continuamente tiempos de inactividad no planificados debido a fallos en los rodamientos de bolas montados. Descubra cómo Dodge pudo ayudarles y ahorrar $167,870 anualmente.