Motion
299132

Dodge
299132

Reductor de velocidad en línea - 70.62:1 Relación, 1-5/8 pulg., Tamaño de entrada de 1.624 pulg., Tipo de entrada de eje sólido, 3-3/4 pulg., Diámetro de eje de salida de 3.749 pulg., Reducción triple
Artículo MI #01074474
No. Fabricante 299132
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
299132

Reductor de velocidad en línea - 70.62:1 Relación, 1-5/8 pulg., Tamaño de entrada de 1.624 pulg., Tipo de entrada de eje sólido, 3-3/4 pulg., Diámetro de eje de salida de 3.749 pulg., Reducción triple
Artículo MI #01074474
No. Fabricante 299132
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la carcasa
    19.44 x 16.32 x 18.16 pulg.
  • Altura de la carcasa
    18.16 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    19.44 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    16.32 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1-5/8 pulg., 1.624 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    6
  • RPM máximas de salida
    25.210 rpm
  • Par de salida máximo
    72.4 pulg-lbs
  • Diámetro del eje de salida
    3-3/4 pulg., 3.749 pulg.
  • Relación
    70.62:1
  • Peso
    740.00 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Potencia de entrada máxima
    30.800 hp a 1750 rpm
  • Capacidad de carga suspendida
    10500 lb
  • Tipo de reductor
    Concéntrico en línea
  • Reducción
    Triple
  • Estándares cumplidos
    AGMA, SO 9002

Descripción general

Descripción del fabricante
TCR6-70.62 REDUCTOR DE VELOCIDAD 299132
  • El paquete compacto y resistente genera un rendimiento fiable en menos espacio
  • Diseño de capacidad máxima, paredes internas integrales, montaje en base de pies
  • Las carcasas de hierro fundido de alta resistencia proporcionan resistencia y rigidez para aplicaciones industriales
  • El diseño con pasador y mecanizado de precisión proporciona una alineación adecuada del engranaje bajo carga
  • El nuevo engranaje helicoidal con mayor capacidad reduce el coste o prolonga la vida útil
  • Caja carburizada, dientes, engranajes y piñones acabados con precisión 98 % eficiente por etapa