Motion
S-FM-8MH
Rueda de placa - Serie FM, Material de rueda de hierro fundido, Diámetro de rueda de 8 in, Ancho de cara de 2-1/2 in, Capacidad de carga de 2200 lb
Artículo MI #01074858
No. Fabricante S-FM-8MH
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de placa - Serie FM, Material de rueda de hierro fundido, Diámetro de rueda de 8 in, Ancho de cara de 2-1/2 in, Capacidad de carga de 2200 lb
Artículo MI #01074858
No. Fabricante S-FM-8MH
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    2-1/2 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    3-3/8 x 5-1/4 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    2-3/8 x 4-15/16 pulg.
  • Altura de montaje
    10.2500 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    4-1/2 x 6-1/2 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    8 pulg.

Detalles

  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    2,000 a 3,999 lb
  • Tipo de plataforma de rueda
    Forgemaster tocando
  • Serie de ruedas
    Serie FM
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Capacidad de carga
    2200 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Tipo de cojinete de rueda
    Rodillo
  • Dureza de la rueda
    188 BHN
  • Tipo de material de rueda
    Hierro fundido

Descripción general

Descripción del fabricante
S-FM-8MH RUEDA GIRATORIA FM 8 X2-1/2
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good