Motion
S-GS-6P
Rueda de placa - Serie GS, material de rueda fenólica, diámetro de rueda de 6 in, ancho de cara de 2 in, capacidad de carga de 1200 lb
Artículo MI #01075070
No. Fabricante S-GS-6P
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de placa - Serie GS, material de rueda fenólica, diámetro de rueda de 6 in, ancho de cara de 2 in, capacidad de carga de 1200 lb
Artículo MI #01075070
No. Fabricante S-GS-6P
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    2 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    3-3/8 x 5-1/4 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    2-3/8 x 4-15/16 pulg.
  • Altura de montaje
    7.5000 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    4-1/2 x 6-1/4 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    6 pulg.

Detalles

  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    1,000 a 1,999 lb
  • Tipo de plataforma de rueda
    Servicio general
  • Serie de ruedas
    Serie GS
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Capacidad de carga
    1200 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Color de la banda de rodadura
    Negro
  • Tipo de cojinete de rueda
    Rodillo
  • Dureza de la rueda
    90D
  • Tipo de material de rueda
    Fenólico

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA GIRATORIA S-GS-6P GS 6X2 PLASTEX