Motion
MT4036184
Macho de roscar de tubo - Serie 2123 , Material de acero de alta velocidad, Acabado/revestimiento brillante, 4 canales, 3/8 – 18 Rosca, NPSF
Artículo MI #01075843
No. Fabricante MT4036184
Precio49.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de tubo - Serie 2123 , Material de acero de alta velocidad, Acabado/revestimiento brillante, 4 canales, 3/8 – 18 Rosca, NPSF
Artículo MI #01075843
No. Fabricante MT4036184
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
Su precio$49.10/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-9/16 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-1/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8 – 18

Detalles

  • Bisel
    2P-3.5P
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Serie
    2123
  • Tipo de toque
    Toma de tubería
  • Rosca estándar
    NPSF

Descripción general

Descripción del fabricante
36184 2123 ST PI TAP 3/8-18 NPSF

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good