Motion
TXT305ES,ESV ROJO DE ORIFICIO RECTO

DODGE
TXT305ES,ESV STRAIGHT BORE REDR

Reductor de velocidad de montaje en eje - 5:1 Relación, Tamaño de eje de entrada de 1.6250 pulg., Tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #01075878
No. Fabricante TXT305ES,ESV STRAIGHT BORE REDR
Price$5,500.41/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TXT305ES,ESV STRAIGHT BORE REDR

Reductor de velocidad de montaje en eje - 5:1 Relación, Tamaño de eje de entrada de 1.6250 pulg., Tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #01075878
No. Fabricante TXT305ES,ESV STRAIGHT BORE REDR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$5,500.41/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño Agma
    203
  • Longitud del orificio
    Salida 7.66 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    3
  • Diámetro del eje de entrada
    1.6250 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.6250 pulg.
  • Relación nominal
    5:1
  • Relación
    5:1
  • Diámetro del eje
    Entrada de 1.625 pulgadas
  • Longitud del eje
    Entrada de 4.33 pulgadas
  • Diámetro de la polea
    Mínimo 7 pulg.

Details

  • Relación real
    5.6
  • Estuche incluido
    Sí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Accionamiento por correa
  • Tipo de entrada
    Accionamiento por correa
  • Número de catálogo del fabricante
    253155
  • Número de Upc del fabricante
    782475691968
  • Velocidad máxima
    Entrada 2240 revoluciones por minuto
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio recto
  • Profundidad neta del producto
    10.9 pulgadas
  • Reducción
    Individual
  • Tipo de reducción
    Individual
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    TXT3
  • Clasificación de potencia térmica
    6 CV
  • UPC_NO
    782475691968

Descripción general

Descripción del fabricante
TXT 305 UN REDUCTOR DE VELOCIDAD DE ORIFICIO RECTO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs