Motion
FLN64
Cojinete liso lineal - Serie FLN, 4.0000 in de diámetro de eje, 6.0000 in de diámetro exterior, 8.0000 in de longitud total, abierto
Artículo MI #01075880
No. Fabricante FLN64
Precio1,247.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete liso lineal - Serie FLN, 4.0000 in de diámetro de eje, 6.0000 in de diámetro exterior, 8.0000 in de longitud total, abierto
Artículo MI #01075880
No. Fabricante FLN64
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
Precio1,247.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    6.0000 pulg.
  • Longitud total
    8.0000 pulg.
  • Eje Diámetro  
    4.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo liso
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    400 °F
  • Serie
    FLN

Descripción general

Descripción del fabricante
FLN64 BRG LINEAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"