Motion
MT4036194
Toma de tubo - Serie 2120 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento brillante, 4 canales, 1/8 – 27 Rosca, NPTF
Artículo MI #01075897
No. Fabricante MT4036194
Precio36.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Toma de tubo - Serie 2120 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento brillante, 4 canales, 1/8 – 27 Rosca, NPTF
Artículo MI #01075897
No. Fabricante MT4036194
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
Precio36.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-1/8 pulg.
  • Longitud de la rosca
    3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/8 – 27

Detalles

  • Bisel
    2P-3.5P
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Serie
    2120
  • Tipo de toque
    Toma de tubería
  • Rosca estándar
    NPTF

Descripción general

Descripción del fabricante
36194 2120 TUBO TAP NPTF 1/8-27

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo