Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total3-1/8 pulg.
- Longitud de la rosca1-3/8 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2 – 14
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales4
- Serie2120
- Tipo de toqueToma de tubería
Descripción general
Descripción del fabricante
36197 2120 TUBO TAP NPTF 1/2-14