Motion
TXT505ES,ESV REDUCTOR DE DIÁMETRO RECTO

DODGE
TXT505ES,ESV STRAIGHT BORE REDUCER

Reductor de velocidad de montaje en eje - 5:1 Relación, Tamaño de eje de entrada de 2.1875 pulg., Tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #01075973
No. Fabricante TXT505ES,ESV STRAIGHT BORE REDUCER
Precio9,915.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TXT505ES,ESV STRAIGHT BORE REDUCER

Reductor de velocidad de montaje en eje - 5:1 Relación, Tamaño de eje de entrada de 2.1875 pulg., Tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #01075973
No. Fabricante TXT505ES,ESV STRAIGHT BORE REDUCER
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
Su precio$9,915.43/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    215
  • Longitud del orificio
    Salida 8.66 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    5
  • Diámetro del eje de entrada
    2.1875 pulg.
  • Tamaño de entrada
    2.1875 pulg.
  • Relación nominal
    5:1
  • Relación
    5:1
  • Diámetro del eje
    Entrada de 2.1875 pulgadas
  • Longitud del eje
    Entrada de 6.21 pulgadas
  • Diámetro de la polea
    Mínimo 9.5 pulg.

Detalles

  • Relación real
    5.67
  • Estuche incluido
    Sí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Accionamiento por correa
  • Tipo de entrada
    Accionamiento por correa
  • Número de catálogo del fabricante
    255204
  • Número de Upc del fabricante
    782475671755
  • Velocidad máxima
    Entrada 2268 revoluciones por minuto
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio recto
  • Profundidad neta del producto
    13.5 pulgadas
  • Reducción
    Individual
  • Tipo de reducción
    Individual
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    TXT5
  • Clasificación de potencia térmica
    6 CV
  • UPC_NO
    782475671755

Descripción general

Descripción del fabricante
REDUCTOR DE VELOCIDAD DE ORIFICIO RECTO TXT 505A