Motion
MT4036208
Tap de tubo, serie 2133 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento negro, 5 canales, 1-1/4 – 11-1/2 Tamaño de rosca
Artículo MI #01075983
No. Fabricante MT4036208
Precio291.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tap de tubo, serie 2133 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento negro, 5 canales, 1-1/4 – 11-1/2 Tamaño de rosca
Artículo MI #01075983
No. Fabricante MT4036208
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
Precio291.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    4 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-1/4 – 11-1/2

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Negro
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    5
  • Serie
    2133
  • Tipo de toque
    Toma de tubería

Descripción general

Descripción del fabricante
36208 2133 TP PI 1 1/4-11 1/2 NPT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"