Motion
TXT705ES,ESV REDUCTOR DE DIÁMETRO RECTO

DODGE
TXT705ES,ESV STRAIGHT BORE REDUCER

Reductor de velocidad de montaje en eje - 5:1 Relación, Tamaño de eje de entrada de 2.4375 pulg., Tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #01076008
No. Fabricante TXT705ES,ESV STRAIGHT BORE REDUCER
Precio24,485.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TXT705ES,ESV STRAIGHT BORE REDUCER

Reductor de velocidad de montaje en eje - 5:1 Relación, Tamaño de eje de entrada de 2.4375 pulg., Tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #01076008
No. Fabricante TXT705ES,ESV STRAIGHT BORE REDUCER
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
Precio24,485.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    315
  • Longitud del orificio
    Salida 10.78 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    7
  • Diámetro del eje de entrada
    2.4375 pulg.
  • Tamaño de entrada
    2.4375 pulg.
  • Relación nominal
    5:1
  • Relación
    5:1
  • Diámetro del eje
    Entrada de 2.4375 pulgadas
  • Longitud del eje
    Entrada de 6.34 pulgadas
  • Diámetro de la polea
    Mínimo 7.5 pulg.

Detalles

  • Relación real
    5.36
  • Estuche incluido
    Sí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Accionamiento por correa
  • Tipo de entrada
    Accionamiento por correa
  • Número de catálogo del fabricante
    247287
  • Número de Upc del fabricante
    782475206506
  • Velocidad máxima
    Entrada 2144 revoluciones por minuto
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio recto
  • Profundidad neta del producto
    15.57 pulgadas
  • Reducción
    Individual
  • Tipo de reducción
    Individual
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    TXT7
  • Clasificación de potencia térmica
    5 CV
  • UPC_NO
    782475206506

Descripción general

Descripción del fabricante
REDUCTOR DE VELOCIDAD DE ORIFICIO RECTO TXT 705

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good