Motion
HXT105ET,REDUCTOR DE CASQUILLO CÓNICOETV

DODGE
HXT105ET,ETV TAPER BUSH REDUCER

241085 Reductor de velocidad de montaje en eje Hydroil -
Artículo MI #01076102
No. Fabricante HXT105ET,ETV TAPER BUSH REDUCER
Precio4,358.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
HXT105ET,ETV TAPER BUSH REDUCER

241085 Reductor de velocidad de montaje en eje Hydroil -
Artículo MI #01076102
No. Fabricante HXT105ET,ETV TAPER BUSH REDUCER
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
Precio4,358.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    107
  • Tamaño de la caja
    1
  • Relación nominal
    5:1
  • Peso
    52 lb

Detalles

  • Relación real
    5:1
  • Estuche incluido
    Sí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Motor hidráulico
  • Tipo de entrada
    Motor hidráulico
  • Número de catálogo del fabricante
    241085
  • Número de Upc del fabricante
    782475215478
  • Tipo de brida de montaje
    HYDROIL (HXT)
  • Tipo de orificio de salida
    Holgura
  • Reducción
    Individual
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Brazo de par
  • Clasificación de potencia térmica
    3 CV
  • UPC_NO
    782475215478

Descripción general

Descripción del fabricante
REDUCTOR CÓNICO 105 HXT 241085