Motion
HXT305ET,REDUCTOR DE CASQUILLO CÓNICOETV

DODGE
HXT305ET,ETV TAPER BUSH REDUCER

Reductor de velocidad de montaje en eje Hydroil 253153 - Tamaño del reductor: HXT305A, reducción simple, 5:1 relación, tamaño del eje de entrada de 2.1875 pulg., tipo de orificio de salida: buje cónico
Artículo MI #01076152
No. Fabricante HXT305ET,ETV TAPER BUSH REDUCER
Precio6,247.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
HXT305ET,ETV TAPER BUSH REDUCER

Reductor de velocidad de montaje en eje Hydroil 253153 - Tamaño del reductor: HXT305A, reducción simple, 5:1 relación, tamaño del eje de entrada de 2.1875 pulg., tipo de orificio de salida: buje cónico
Artículo MI #01076152
No. Fabricante HXT305ET,ETV TAPER BUSH REDUCER
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
Precio6,247.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    203
  • Tamaño de la caja
    3
  • Dimensiones de la carcasa
    9-1/4 x 6.88 x 12.88 pulg.
  • Altura de la carcasa
    12.88 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    9-1/4 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    6.88 pulg.
  • Tamaño de entrada
    2.1875 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    HXT305A
  • Tamaño máximo de salida
    2.19 pulg.
  • Par de salida máximo
    6758 pulg-lbs a 1 rpm
  • Relación nominal
    5:1
  • Relación
    5:1
  • Peso
    115.00 lb

Detalles

  • Relación real
    5:1
  • Estuche incluido
    Sí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Incluye
    Brazo de par
  • Estilo de entrada
    Motor hidráulico
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    253153
  • Número de Upc del fabricante
    782475690503
  • Potencia de entrada máxima
    10.700 hp a 100 rpm
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Reducción
    Individual
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    HXT3
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • Clasificación de potencia térmica
    9 CV
  • UPC_NO
    782475690503

Descripción general

Descripción del fabricante
HXT 305 UN REDUCTOR CÓNICO 253153

You May Also Like