Motion
HXT505ET,REDUCTOR DE CASQUILLO CÓNICOETV

DODGE
HXT505ET,ETV TAPER BUSH REDUCER

Reductor de velocidad de montaje en eje Hydroil 255202 - Tamaño del reductor: HXT505A, reducción simple, 5:1 relación, tamaño del eje de entrada de 2.9375 pulg., tipo de orificio de salida: buje cónico
Artículo MI #01076213
No. Fabricante HXT505ET,ETV TAPER BUSH REDUCER
Precio12,517.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
HXT505ET,ETV TAPER BUSH REDUCER

Reductor de velocidad de montaje en eje Hydroil 255202 - Tamaño del reductor: HXT505A, reducción simple, 5:1 relación, tamaño del eje de entrada de 2.9375 pulg., tipo de orificio de salida: buje cónico
Artículo MI #01076213
No. Fabricante HXT505ET,ETV TAPER BUSH REDUCER
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
Precio12,517.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    215
  • Tamaño de la caja
    5
  • Dimensiones de la carcasa
    13.13 x 8.38 x 18.31 pulg.
  • Altura de la carcasa
    18.31 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    13.13 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    8.38 pulg.
  • Tamaño de entrada
    2.9375 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    HXT505A
  • Tamaño máximo de salida
    2.94 pulg.
  • Par de salida máximo
    14552 pulg-lbs a 1 rpm
  • Relación nominal
    5:1
  • Relación
    5:1
  • Peso
    186.00 lb

Detalles

  • Relación real
    5:1
  • Estuche incluido
    Sí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Incluye
    Brazo de par
  • Estilo de entrada
    Motor hidráulico
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    255202
  • Número de Upc del fabricante
    782475671403
  • Potencia de entrada máxima
    23.100 hp a 100 rpm
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Reducción
    Individual
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Brazo de par
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • Clasificación de potencia térmica
    4 CV
  • UPC_NO
    782475671403

Descripción general

Descripción del fabricante
HXT 505 UN REDUCTOR CÓNICO 255202