Motion
S-MS-5P
Rueda de placa - Serie MS, material de rueda fenólica, diámetro de rueda de 5 in, ancho de cara de 2 in, capacidad de carga de 1000 lb
Artículo MI #01076313
No. Fabricante S-MS-5P
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de placa - Serie MS, material de rueda fenólica, diámetro de rueda de 5 in, ancho de cara de 2 in, capacidad de carga de 1000 lb
Artículo MI #01076313
No. Fabricante S-MS-5P
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    2 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    4-1/8 x 4-1/2 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    4 x 4 pulg.
  • Altura de montaje
    6.5000 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    5 x 5-1/2 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    5 pulg.

Detalles

  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    1,000 a 1,999 lb
  • Tipo de plataforma de rueda
    Servicio medio
  • Serie de ruedas
    Serie MS
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Capacidad de carga
    1000 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Color de la banda de rodadura
    Negro
  • Tipo de cojinete de rueda
    Rodillo
  • Dureza de la rueda
    90D
  • Tipo de material de rueda
    Fenólico

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA GIRATORIA S-MS-5P MS 5X2 PLASTEX

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"