Motion
TXT105ET,REDUCTOR DE CASQUILLO CÓNICOETV

DODGE
TXT105ET,ETV TAPER BUSH REDUCER

Reductor de velocidad de montaje en eje - 5:1 Relación, Tamaño de eje de entrada de 1.1250 pulg., Tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #01076334
No. Fabricante TXT105ET,ETV TAPER BUSH REDUCER
Precio2,535.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TXT105ET,ETV TAPER BUSH REDUCER

Reductor de velocidad de montaje en eje - 5:1 Relación, Tamaño de eje de entrada de 1.1250 pulg., Tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #01076334
No. Fabricante TXT105ET,ETV TAPER BUSH REDUCER

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,535.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    107
  • Longitud del orificio
    Salida 7.06 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    1
  • Diámetro del eje de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Relación nominal
    5:1
  • Relación
    5:1
  • Diámetro del eje
    Entrada de 1.125 pulgadas
  • Longitud del eje
    Entrada de 3.27 pulgadas
  • Diámetro de la polea
    Mínimo 4 pulg.

Detalles

  • Relación real
    5.62
  • Estuche incluido
    Sí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Accionamiento por correa
  • Tipo de entrada
    Accionamiento por correa
  • Número de catálogo del fabricante
    241083
  • Número de Upc del fabricante
    782475211883
  • Velocidad máxima
    Entrada 2248 revoluciones por minuto
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Profundidad neta del producto
    9.06 pulgadas
  • Reducción
    Individual
  • Tipo de reducción
    Individual
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    TXT1
  • Clasificación de potencia térmica
    20 CV
  • UPC_NO
    782475211883

Descripción general

Descripción del fabricante
TXT105ET,REDUCTOR DE CASQUILLO CÓNICOETV 241083