Motion
TXT305ET,REDUCTOR DE CASQUILLO CÓNICOETV

DODGE
TXT305ET,ETV TAPER BUSH REDUCER

Reductor de velocidad de montaje en eje - 5:1 Relación, Tamaño de eje de entrada de 1.6250 pulg., Tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #01076389
No. Fabricante TXT305ET,ETV TAPER BUSH REDUCER
Precio4,916.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TXT305ET,ETV TAPER BUSH REDUCER

Reductor de velocidad de montaje en eje - 5:1 Relación, Tamaño de eje de entrada de 1.6250 pulg., Tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #01076389
No. Fabricante TXT305ET,ETV TAPER BUSH REDUCER

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$4,916.28/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    203
  • Longitud del orificio
    Salida 9.26 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    3
  • Diámetro del eje de entrada
    1.6250 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.6250 pulg.
  • Relación nominal
    5:1
  • Relación
    5:1
  • Diámetro del eje
    Entrada de 1.625 pulgadas
  • Longitud del eje
    Entrada de 4.33 pulgadas
  • Diámetro de la polea
    Mínimo 7 pulg.

Detalles

  • Relación real
    5.6
  • Estuche incluido
    Sí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Accionamiento por correa
  • Tipo de entrada
    Accionamiento por correa
  • Número de catálogo del fabricante
    253151
  • Número de Upc del fabricante
    782475679720
  • Velocidad máxima
    Entrada 2240 revoluciones por minuto
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Profundidad neta del producto
    11.66 pulgadas
  • Reducción
    Individual
  • Tipo de reducción
    Individual
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    TXT3
  • Clasificación de potencia térmica
    4 CV
  • UPC_NO
    782475679720

Descripción general

Descripción del fabricante
REDUCTOR CÓNICO TXT 305AT 253151

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good