Motion
TXT405ET,REDUCTOR DE CASQUILLO CÓNICOETV

DODGE
TXT405ET,ETV TAPER BUSH REDUCER

Reductor de velocidad de montaje en eje - 5:1 Relación, Tamaño de eje de entrada de 1.9375 pulg., Tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #01076407
No. Fabricante TXT405ET,ETV TAPER BUSH REDUCER
Precio5,442.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TXT405ET,ETV TAPER BUSH REDUCER

Reductor de velocidad de montaje en eje - 5:1 Relación, Tamaño de eje de entrada de 1.9375 pulg., Tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #01076407
No. Fabricante TXT405ET,ETV TAPER BUSH REDUCER

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5,442.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    207
  • Longitud del orificio
    Salida 9.98 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    4
  • Diámetro del eje de entrada
    1.9375 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.9375 pulg.
  • Relación nominal
    5:1
  • Relación
    5:1
  • Diámetro del eje
    Entrada de 1.9375 pulgadas
  • Longitud del eje
    Entrada de 5.56 pulgadas
  • Diámetro de la polea
    Mínimo 7.5 pulg.

Detalles

  • Relación real
    5.65
  • Estuche incluido
    Sí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Accionamiento por correa
  • Tipo de entrada
    Accionamiento por correa
  • Número de catálogo del fabricante
    254200
  • Número de Upc del fabricante
    782475682966
  • Velocidad máxima
    Entrada 2260 revoluciones por minuto
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Profundidad neta del producto
    13.41 pulgadas
  • Reducción
    Individual
  • Tipo de reducción
    Individual
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    TXT4
  • Clasificación de potencia térmica
    5 CV
  • UPC_NO
    782475682966

Descripción general

Descripción del fabricante
TXT405ET,REDUCTOR DE CASQUILLO CÓNICOETV 254200
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno