Motion
TXT905T

DODGE
TXT905T

Reductor de velocidad de montaje en eje - 5:1 Relación, Tamaño de eje de entrada de 2.4375 pulg., Tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #01076540
No. Fabricante TXT905T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TXT905T

Reductor de velocidad de montaje en eje - 5:1 Relación, Tamaño de eje de entrada de 2.4375 pulg., Tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #01076540
No. Fabricante TXT905T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    415
  • Tamaño de la caja
    9
  • Diámetro del eje de entrada
    2.4375 pulg.
  • Tamaño de entrada
    2.4375 pulg.
  • Relación nominal
    5:1

Detalles

  • Relación real
    5:1
  • Estuche incluido
    Sí
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Accionamiento por correa
  • Tipo de entrada
    Accionamiento por correa
  • Número de catálogo del fabricante
    249265
  • Número de Upc del fabricante
    782475215973
  • Velocidad máxima
    2154 rpm
  • Tipo de orificio de salida
    Holgura
  • Reducción
    Individual
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Clasificación de potencia térmica
    3 CV
  • UPC_NO
    782475215973

Descripción general

Descripción del fabricante
REDUCTOR CÓNICO TXT 905T 249265
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno