Especificaciones
Dimensiones
- Espaciado máx. entre orificios de pernos4-1/8 x 4-1/2 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos4 x 4 pulg.
- Altura de montaje9.6250 pulg.
- Placa de montaje Tamaño5 x 5-1/2 pulg.
- Tamaño del neumático8 x 2.50
- Diámetro de la rueda8 pulg.
Detalles
- Rango de capacidad de carga de las ruedas0 a 599 lb
- Tipo de plataforma de ruedaFreno combinado
- Tipo de ruedaGiro
- Capacidad de carga400 lb
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoRuedas neumáticas
- Tipo de cojinete de ruedaBola
- Dureza de la rueda75A
- Tipo de ruedaSemineumático